- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- マスプロ 防犯カメラのおすすめ人気ランキング
マスプロ 防犯カメラのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「マスプロ 防犯カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ 4台セット」、「防犯カメラ ワイヤレス セット」、「赤外線無線カメラ」などの商品も取り扱っております。
92万画素のハイビジョン映像
モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
最大200mの電波到達距離
無線カメラは壁面と天井に取付可能。
防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
LAN端子あり
4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能
専用アプリiHomeCam
形状
防水・暗視型
保護等級
【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水
セット内容
無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)
材質
【カメラ】アルミ合金
質量(g)
【カメラ】405、【モニター】約435
方式
【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル
表示方式
【モニター】1/2/4分割
制御
【無線技術情報】(干渉)FHSS
使用可能機種
【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android
直径×長さL(Φmm×mm)
【カメラ】60×127.5
有効画素数
【カメラ】92万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)
記録媒体
【録画機能】microSD
消費電流(mA)
【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)
DC電源アダプタ(V)
【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A
センサー型式
【カメラ】1/4型CMOS
解像度
【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240
液晶モニター
【モニター】7型LCD(800×480)
記憶容量(GB)
【録画機能】最大:32
アンテナ
【カメラ】SMA-R
アズワン品番
64-9111-76
バッテリー稼動時間
【モニター】内蔵:連続最大2.5時間
人感センサ検出距離(m)
【カメラ】6以内(検知角120°)
最低被写体照度(Lux)
【カメラ】0(赤外線撮影時)
フレームレート
【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))
変調方式
【無線技術情報】GFSK
画角
【カメラ】水平:60°
周波数拡散
【無線技術情報】周波数ホッピング方式
通信距離(m)
【無線技術情報】最大200(見通し)
音声出力
【カメラ】○
赤外線投光距離
【カメラ】最大7m(LED20個)
動作温度範囲(℃)
【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40
使用周波数(GHz)
【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)
映像出力
【モニター】外部:なし
映像化方式
【無線技術情報】MPEG-4
データレート(bits)
【無線技術情報】4M
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様
【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容
カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
形状
BOX型
直径(Φmm)
55
質量(g)
【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)
100
電源
【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OS
iOS9.0以降、Android4.0以降
表示
【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度
(マイク)-38dB
レンズ
F2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(モニター)255×38×173
機能
【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体
SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)
【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)
3.9
周波数帯域(MHz)
2406~2475
解像度
【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角
垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲
【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲
【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
防塵防水性能
あり(IP66)
アラーム出力
最大70dB(正面1m)
LED
(赤外線)12基
モード
【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式
JAVI
液晶モニター
10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマット
FAT32
端子
【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
使用場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式
加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力
モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)
(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)
3
フレームレート
(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式
(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散
周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)
(最大)300/見通し
赤外線投光距離
約10m
イメージセンサー
1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。
フルHD対応モデルで使用できます。
解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ
付属品
取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個
形状
BOX型
質量(g)
約475
消費電力(W)
8(15.4VA)(赤外線点灯時)
電源
DC9V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)
約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
66×62×127.5
検知距離(m)
約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能
IP66
撮影距離(m)
1.5~∞
周波数(MHz)
2400~2483.5
動作温度(℃)
-10~+50
照度(Lux)
0以上(赤外線撮影時)
画素数
約200万画素(1920H×1080V)
使用場所
屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線
特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
映像圧縮方式
H.264
グリーン購入法
適合
照射距離(m)
最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレート
FHD:12fps、HD:25fps
変調方式
GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)
90以下
画角
(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)
最大300
データレート(Mbps)
6
内蔵マイク
あり
イメージセンサー
1/2.9インチCMOSセンサー
人感センサー
PIR、検知角:約90°
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所
屋外対応
防水性
IP66(本体のみ)
仕様
WDR:D-WDR
付属品
ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・電源)
本体質量(g)
約960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×260×170
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
記録媒体
SDカード(1~256GB/別売)
消費電流(mA)
(最大)約700
レンズサイズ(mm)
2.8~12
解像度
(録画)1920×1080/1280×720/960×540
視野角
水平:約81~23°
S/N比
48dB以上
撮像素子
1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/30秒~1/60000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.01(白黒撮影)
赤外線投光距離
約20(LED36個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット
付属品
取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個
形状
BOX型
電源
【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)
【カメラ部 】約3.2
解像度
録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)
検知距離(m)
約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能
【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)
撮影距離(m)
1.5~∞
記録ファイル形式
録画:ASF
周波数(MHz)
2400~2483.5
動作温度(℃)
【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40
照度(Lux)
0以上(赤外線撮影時)
画素数
約200万画素(1920H×1080V)
使用場所
屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線
特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
接続台数
カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応
映像圧縮方式
H.264
グリーン購入法
適合
照射距離(m)
最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレート
FHD:12fps、HD:25fps
変調方式
GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)
【カメラ部 】90以下
画角
(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)
最大300
データレート(Mbps)
6
内蔵マイク
あり
イメージセンサー
1/2.9インチCMOSセンサー
録画方式
モーション検知、スケジュール、マニュアル
人感センサー
PIR、検知角:約90°
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
質量(kg)
約1.0
センサー
CMOS 1/2.7インチ(3M)
フィルター
赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)
寸法(cm)
26×23×4
最大解像度
1920×1080pixel
表示色
1677万色
視野角
水平/垂直160°
入力端子
映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作温度(℃)
0~40(結露が無いこと)
照度(Lux)
0.1、0(赤外線LED点灯時)
ワイヤレス通信
2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
プロトコル
H.265
動作温度範囲(℃)
0~50
USBタイプ
USB2.0、2ポート
カメラ仕様
対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力
画面寸法(mm)
約375×300×180(スタンド含む)
モニターサイズ
15.6インチ
有線LAN
RJ45
ハードディスク
内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
付属品
ACアダプター×1個、USBケーブル×1本、横置きゴム足×4個
質量(g)
約850
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
TYP10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×120×183
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
バックアップメモリ
USB2.0 フラッシュメモリ/外付けHDD
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
DC12(ACアダプター)
消費電力(W)
15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約52×300×249
質量(kg)
1.8
映像入力
BNC.J×4
映像出力
HDMI/VGA/BNC
音声入力
RCA.J×4
音声出力
RCA.J×1
付属品
ACアダプター(約1m)1個/ACコード(約1m)1本/HDMIケーブル(約1m)1本/マウス1個
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様
IP65
仕様
WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)
約340(スタンド含む)
電源
DC12V/1A
対応OS
Android5.0以上、iOS9.2以上
センサー
CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)
約11×6×6(本体のみ)
記録媒体
マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度
1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)
3.6
周囲環境
温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
5cm~∞
ワイヤレス通信
802.11/b/g/n
セキュリティ
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能
スピーカ/マイク
音声圧縮形式
G.711
使用場所
屋外
関連資料
(1.21MB)
電波周波数(GHz)
2.4
フレームレート
最大25fps
画角
140°(対角)
ビデオフォーマット
MP4
画像圧縮方式
(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
DC5V(ACアダプター使用):AC100V
防塵防水性能
無し(非防水)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
リーフレット(2.61MB)
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)
10×4(電源・信号一体型)
機能
赤外線
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
DC5V(ACアダプター使用):AC100V
防塵防水性能
無し(非防水)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
リーフレット(2.61MB)
増設用カメラ
AT-8801に最大4台のカメラ増設が可能です。
形状
防水・暗視型
セット内容
無線カメラ、無線アンテナ、ACアダプター、自己融着テープ、取り付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)
質量(g)
405
外形寸法
Φ60XD127.5mm
センサー
1/4型CMOS
有効画素数
92万画素
アズワン品番
64-9111-77
消費電流
400mA
最低被写体照度(Lux)
0(赤外線撮影時)
画角
水平60°
赤外線投光距離
最大7m(LED20個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
SD録画機能を搭載したフルハイビジョンカメラ
取付場所に電源があれば、カメラを設置して録画が可能!
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のアナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
カメラ本体にSDカードスロットを搭載。SDカードを差し込んで直接録画することができます。
録画は「予約録画」「動体検知録画」「手動録画」の3種類の中から選択可能です。
画面上の動きを検知して録画する動体検知録画には最大で検知の10秒前から録画を残せるプレ検知機能が搭載されています。
動体検知録画は16×12マスでエリア設定も可能です。
再生はカメラからSDカードを取り外しパソコンで行います。録画データは汎用性の高い.AVI形式。
Windows Medeia Playerなどの一般的な再生ソフトで再生することができます。
カメラ設定を行う場合は、付属のリモコンを利用して設定します。カメラまで登らずに地上から作業できます。
保護等級
IP66相当
セット内容
カメラ×1、さんシールド×1、リモコン×1、アダプター×1、ブラケット取付台×1、ブラケット取付ネジセット×1、カメラ取付ネジ×4、六角レンチ×2、CD-ROM×1、BNC-RCA変換コネクタ×1、取扱説明書(保証書付き)×1
材質
筐体:アルミ合金
質量(g)
カメラ本体(ブラケット含む)約900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ本体(ブラケット含む):280.3×74×77、ブラケット:Φ100.7
センサー
1/3インチ_Sony_CMOS
電源電圧(V)
DC12
有効画素数
約200万画素(1920×1080)
最大消費電力(W)
12
レンズサイズ(mm)
2.8~12
照度(Lx)
0.05以上
解像度
映像出力:720×480、記録:1920×1080、1280×720、640×480
撮影距離(m)
夜間:約30
記録ファイル形式
H.264_AVIファイル
出力端子
映像:BNC
アズワン品番
64-9111-91
記録メディア
SDカード(最大256GB)Class10以上推奨
フレームレート
25fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、30fps(640×480)
画角
水平26~86°
音声出力
なし
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。
カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
その他
【規格表】WSS10M1CL(43378)※DXアンテナのHP確認
データ転送速度
WSS10M1CL(72193)
取扱説明書
(1.51MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
付属品
取扱説明書、AC電源コード
適合機種
【2021年4月現在】LC-T340A/B、LC-T440A/B、LC-T540A/B、LC-T640A/B
質量(kg)
約2.4
出力
カメラ:AHD×4(BNC)
入力
AHD×4(BNC
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)、重畳:DC32
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×45×236(ただし突起物、ゴム足は除く)
最大消費電力(W)
60(カメラ4台使用時)
配線可能距離
カメラ:最大400(5C-2V)/ 最大300(3C-2V)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。
カメラ最大4台まで増設可能。
見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m)
リアルタイム録画可能。
夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。
仕様
送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)
付属品
モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセット
トラスコ品番
833-8105
質量(g)
カメラ/289、モニター/433
電源(V)
カメラ/AC100~240(50/60Hz)、モニター/AC100~240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く)
センサー
1/5インチ カラーCMOS
データ出力
USB2.0
総画素数
656×488
ディスプレイ
7インチTFT液晶モニター
解像度
800×480、(ビデオ)CIF/VGA
使用環境温度(℃)
カメラ/-10~50、モニター/5~40
視野角
65°
充電時間(時間)
3.5
対応メモリーカード
SDカード
使用環境湿度(%)
15~85
周波数(GHz)
2.4
メモリーカード
SDカード(32GBまで対応)
照射距離(m)
夜間/10m(最大)
フレームレート
30fps(最大)
USBタイプ
128GBまで対応
ビデオフォーマット
AVI
稼働時間(時間)
(バッテリー)2